インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)55 対辺寸法(mm)14 注文コード46165466 品番4NV-14L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は全長・対辺寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S トラスコ品番356-6617 材質構造用鋼 全長(mm)55 差込角(mm)12.7 対辺(mm)14 対辺寸法(mm)14 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46165466 4NV-14L 69386758 4NV-14L インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする