※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165527 品番 6D-22
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。

トラスコ品番122-2708 材質構造用鋼 全長(mm)52 差込角(mm)19 対辺(mm)22 対辺寸法(mm)22 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする