インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46165554 品番 6NV-41
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。

付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4033S トラスコ品番356-7214 材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 対辺(mm)41 対辺寸法(mm)41 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS322S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする