※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46165579 品番8NV-33
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:P4040S トラスコ品番810-9677 材質構造用鋼 全長(mm)65 差込角(mm)25.4 対辺(mm)33 対辺寸法(mm)33 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRAS326S
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする