トーヨーマテラン
トーヨーマテランの セメント/アスファルト
トーヨーマテランの コンクリート
インスタントしっくい 4kg (1袋入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
46165956
品番
5133
参考基準価格(税別)
¥2,292
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水を加えるだけで作業ができます。
用途
屋根瓦の固定や壁補修に。
トラスコ品番
459-0166
材質
消石灰、化学繊維、接着剤
色
白
容量(kg)
4
可使時間(分)
20
危険物の類別
非危険物
硬化時間
24時間