使用例
仙台銘板
仙台銘板の 安全ベスト・タスキ
仙台銘板の 安全ベスト
仙台銘板の ベスト型 安全ベスト
カラーベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46166489
品番
TY-51Y
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
マジックテープでウエスト調整が可能です。
軽くて着やすい薄手生地です。
トラスコ品番
366-8771
材質
ナイロン
色
イエロー
幅(cm)
85〜120
着丈(cm)
56
胴回り(cm)
85〜120