69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534 69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534 69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534 69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534 69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534 69105482 バーキュートプラス 短柄・ハード バーテック 46166534

バーキュートプラス 短柄・ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番261-0267 注文コード46166534 品番69105482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。
ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。
ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。
ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
指がフィットする柄の構造により、握りやすい。
吊り下げ保管ができます。

用途番重、バット、寸胴などの清掃 トラスコ品番261-0267 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 長さ(mm)植毛台:110 幅(mm)70 厚さ(mm)55 全長(mm)275 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)35 縦(mm)275 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 柄幅(mm)27 毛のかたさハードタイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする