バーキュートプラス 短柄・ハード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番261-0264 注文コード46166550 品番69105485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

広い箇所の清掃に使いやすい柄付きブラシです。
ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
ブラシ幅が70mmと広いため、まな板やバット、ばんじゅう(番重)などの広い箇所の清掃におすすめです。
ブラシの先端が丸みを帯びているため、容器の四隅を傷つけにくい。
ハードタイプ:固形残渣の清掃に最適
指がフィットする柄の構造により、握りやすい。
吊り下げ保管ができます。

用途番重、バット、寸胴などの清掃 トラスコ品番261-0264 材質PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台) 長さ(mm)植毛台:110 幅(mm)70 厚さ(mm)55 全長(mm)275 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)35 縦(mm)275 横(mm)70 耐熱温度(℃)134 柄幅(mm)27 毛のかたさハードタイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
※ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする