LEDラインライトミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番385-5879 注文コード46166638 品番LEDLL12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。
ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。
単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。
低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。

用途
作業効率向上
安全対策
トラスコ品番385-5879 長さ(mm)154 幅(mm)21.3 ホワイト 径(Φmm)6.5 保護等級IP65相当 LED使用数(個)4
注意
※※ハーフ・ミニは連結できません。(ノーマルの端末部としては連結可能です。)
※※両面テープは付属しておりません。
※※ミニはスクリュー止めも可能です。
※ メーカーへの発注は10本単位でお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする