一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46166699 品番20153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。

用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番208-3326 性能区分:大風量形 タイプ大風量形 粒子捕集効率(%)99 充電時間(時間)3 型式検定合格番号第TP107号 対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム 適合フィルターW2A
注意
※本製品を使用する場合は、別売りのフェイスシールド、送気管、フィルターが必要となります。
※フィルターW2Aが2個必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする