※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)0.25 呼び寸法(mm)M2×0.25 注文コード46175905 品番30249
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はピッチ・呼び寸法など108種類から選べます 他の種類を見る

ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。

トラスコ品番823-6322 材質ゲージ鋼 ピッチ(mm)0.25 呼び寸法(mm)M2×0.25 ゲージ2級(従来JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする