TRUSCO
TRUSCOの 自動車用鈑金
TRUSCOの 自動車用鈑金ハンマー
板金ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46176490
品番
TSM-166
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40〜50です。
用途
板金等。
トラスコ品番
284-9038
材質
頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー
全長(mm)
327
タイプ
丸平×槍型
頭部長(mm)
137.5
危険物の類別
非危険物
頭径(mm)
41