VVFケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード46176587 品番TVVF1.6-2C-20OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

旧来のカラーに固定されず、ビニール被覆に鮮やかなカラー配色を施した電線です。
美観を損ねることなく、露出配線が可能です。
各配色によって識別が可能な為、工事が容易で誤配線を防ぎます。

用途各種屋内配線に。 トラスコ品番115-1217 材質銅、ビニール オレンジ 定格600V-18A 全長(m)20 外径(Φmm)約5.9mm×9.0 芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする