TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 汎用ケーブル
TRUSCOの VVF・VVR
VVFケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46176614
品番
TVVF1.6-2C-20VI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
旧来のカラーに固定されず、ビニール被覆に鮮やかなカラー配色を施した電線です。
美観を損ねることなく、露出配線が可能です。
各配色によって識別が可能な為、工事が容易で誤配線を防ぎます。
用途
各種屋内配線に。
トラスコ品番
115-1226
材質
銅、ビニール
色
紫
定格
600V-18A
全長(m)
20
外径(Φmm)
約5.9mm×9.0
芯数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表