※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S101-0006 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177339 S101-0006 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177339 S101-0006 Uナット(1種・ステンレス) TRUSCO 46177339

Uナット(1種・ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(400個) 注文コード 46177339 品番 S101-0006
参考基準価格(税別)¥64,030 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
片面のみ面取りしてあります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2045 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)1 呼び径M6×1.00 寸法d(mm)M6×1.00 寸法S(mm)10 寸法h(mm)5.1 寸法m(mm)4.2 ナット1種 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする