TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 棚板 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46178319
品番
EGW-S64FT-BK
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
326-8845
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
60
品名
棚板 深型 600X400
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
棚板
こぼれ止め付棚板