AAO-707 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO 46178328 AAO-707 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO 46178328 AAO-707 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO 46178328 AAO-707 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO 46178328 AAO-707 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO 46178328

切断砥石 キレマッシャロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード46178328 品番AAO-707
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。
一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。
安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。

用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。 トラスコ品番360-3043 粒度(#)46 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度R 外径(Φmm)107 刃厚(mm)1.2 最高使用周速度(m/s)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする