プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1229 アーセナルグレー 注文コード46180918 品番TPT-4343C-DG
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は高さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

付属品コーナーキャップ(4個) トラスコ品番368-5901 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)10.41 アーセナルグレー 高さ(mm)1229 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)450 間口(mm)900 組立時間(目安)1人10分 棚段数(段)3 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)754 最大積載量(kg/台)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする