曜日別特売
KP10SA-MIX 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO 46181155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP10SA-MIX 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO 46181155
KP10SA-MIX 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO 46181155

1/3カットペーパー93X230空研ぎ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)トラスコ品番435-9199注文コード46181155品番KP10SA-MIX
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

使いやすいサイズにカット済みです。
表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。
木工作業の常備品です。
電動サンダーにも取り付けできます。

用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9199セット内容#60・400各2枚、#120・240各3枚長さ(mm)228幅(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする