TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの パーツボックス
TRUSCOの ボックスタイプ
まとめ買い NS型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
46181740
品番
NS-10N-Y-10P
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
10個1組のお買得商品です。
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。
フタをしたままでも積み重ねができます。
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
398.5×271×130
用途
工具、生産品等の保管、運搬
トラスコ品番
539-0615
材質
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フタ
NS-10F(別売)