TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの 取替え用ローラー
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(20本)
注文コード
46182309
品番
VL38W600-20P
参考基準価格(税別)
¥34,410
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
トラスコ品番
545-4427
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
598
肉厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
38
シャフト寸法(mm)
幅652
ローラー耐荷重(kg/本)
60
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。