TRUSCO
TRUSCOの 搬送
TRUSCOの コンベヤ
TRUSCOの 取替え用ローラー
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
46182327
品番
VL57W400-21-10P
参考基準価格(税別)
¥21,540
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品
補助カラー、ピン
トラスコ品番
545-4434
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
388
肉厚(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
シャフト寸法(mm)
幅440
ローラー耐荷重(kg/本)
180
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。