軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10本) 注文コード 46182467 品番 VL605W40-10P
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。

付属品補助カラー、ピン トラスコ品番545-4438 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)388 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5 シャフト寸法(mm)幅440 ローラー耐荷重(kg/本)250
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする