TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182537
品番
GS-180N-GY-10P
参考基準価格(税別)
¥18,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
規格をとったハイグレード品です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
546-1888
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
158
高さ(mm)
60
レンズ色
グレー
適合規格
ANSI(Z87.1)
加工
防傷
テンプル色
グレー
レンズ厚さ(mm)
約2.7
紫外線カット
○