まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 46182555 品番 GS-180N-Y-10P
参考基準価格(税別)¥18,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10個入りのお買い得パックです。
規格をとったハイグレード品です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

トラスコ品番546-1889 材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)158 高さ(mm)60 レンズ色イエロー 適合規格ANSI(Z87.1) 加工防傷 テンプル色イエロー レンズ厚さ(mm)約2.7 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする