まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード46182564 品番GS-37S-10P
参考基準価格(税別)¥14,290 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

10個入りのお買い得パックです。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

トラスコ品番546-1891 材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)157 高さ(mm)63 レンズ色クリア 加工防傷 テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)約2.3 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする