まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 46182580 品番 GS-71-10P
参考基準価格(税別)¥21,790 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

10個入りのお買い得パックです。
薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

トラスコ品番546-1893 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド 幅(mm)148 高さ(mm)61 レンズ色クリア 加工防曇、防傷 角度調整範囲 テンプル色ネイビーブルー レンズ厚さ(mm)約2.4 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする