TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
46182607
品番
TYN-2-GY-10P
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作
研磨作業
トラスコ品番
546-1904
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
145
高さ(mm)
41
レンズ色
グレー
加工
防曇、防傷
テンプル色
オレンジ
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
○
鼻あて
○