TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46182634
品番
TSG-36-10P
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
10個入りのお買い得パックです。
薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
546-1900
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
154
高さ(mm)
63.5
レンズ色
クリア
加工
防傷
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2.3
紫外線カット
○