※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGS
KGSの 伝導部品
KGSの ギヤ、ラック
KGSの 平歯車
平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46187385
品番
S1D 12A-1206
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
トラスコ品番
149-5353
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
形状
A1
歯数
12
全長(mm)
12
歯幅(mm)
12
穴径(Φmm)
6
モジュール
1
歯先円直径(mm)
Φ14
基準円直径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応