レイメイ藤井
レイメイ藤井の 墜落制止用器具
レイメイ藤井の 介錯ロープ
コイルキーチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
トラスコ品番
522-5334
注文コード
46187945
品番
GLK253P
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。
カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
トラスコ品番
522-5334
色
ピンク
横(mm)
250
自然長(mm)
140
ホルダー数
3
最大長(mm)
500
注意
※コイルコードを首にかけないでください。間違って首をしめて窒息する恐れがあります。