ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング15MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード46187954 品番DB3006C
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。

用途仕事やプライベートの予定管理に。 トラスコ品番520-5807 セット内容付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚 材質牛革(植物なめし) 厚さ(mm)23 ブラウン 規格聖書サイズ 縦(mm)190 横(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする