三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 電気/電流/磁界
じしゃくセット 10セット組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46188418
品番
00254835
参考基準価格(税別)
¥4,058
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種類いろいろ楽しく学べる磁石セット
丸磁石、棒磁石、U型磁石、玉磁石、ゴム磁石等いろいろな形の磁石をセットしています。
実験後はケースにスッキリと収納できます。
セット内容
(1セットあたり):丸磁石(穴あき):2 / 棒磁石:2 / U型磁石:1 / 玉磁石:1 / ゴム磁石:1
幅(mm)
130
高さ(mm)
7
質量(g)
119.5
奥行(mm)
101