三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の エネルギー/発電
手回し発電機 エネダス 10個組
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46188427
品番
00254860
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
接続簡単なミノムシクリップ付発電機
逆流防止ボタン付でコンデンサーへ蓄電した電気を逆流させません。
ミノムシクリップ付き。
最大電圧約8.0V
最大電流約1.5A(無負荷時)。
幅(mm)
37
高さ(mm)
82
長さ(m)
【ミノムシクリップ付コード】1.15
奥行(mm)
80