三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 算数
いくつといくつマグネット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
マグネットシート:5枚、紙管ケース、取扱説明書
注文コード
46188531
品番
00275676
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゲーム感覚の穴埋め問題 どちらが多い?ちがいはいくつ?
裏面磁石なので、教室の黒板に貼り付けて使用できます。
さんすうタイルボードと併用して使用すると効果的です。
セット内容
マグネットシート:5枚、紙管ケース、取扱説明書
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
【マグネットシート】300
高さ(mm)
【マグネットシート】0.5
質量(g)
425
奥行(mm)
【マグネットシート】250
枚数
5枚組