※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20104000 エアブリーザーA形 家原ライト工業 46188627 20104000 エアブリーザーA形 家原ライト工業 46188627

エアブリーザーA形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46188627 品番 20104000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。

トラスコ品番551-2561 材質フェノール樹脂 厚さ(mm)33 ねじ長さ(mm)12 寸法A(mm)50 外径(Φmm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)12 寸法C(mm)33 耐熱温度(℃)170 取付ネジ径G1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする