※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイル栓
エアブリーザーA形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46188636
品番
20105000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。
トラスコ品番
551-2559
材質
フェノール樹脂
厚さ(mm)
42
ねじ長さ(mm)
17
寸法A(mm)
64
外径(Φmm)
64
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
42
耐熱温度(℃)
170
取付ネジ径
G1-1/4