※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
家原ライト工業
家原ライト工業の グリスニップル・オイル窓
家原ライト工業の オイルポッド窓/オイル栓
家原ライト工業の オイル栓
エアブリーザーBRA形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
552-0440
注文コード
46188688
品番
20500900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。
取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
トラスコ品番
552-0440
材質
真鍮、ニッケルメッキ
厚さ(mm)
32
ねじ長さ(mm)
12
寸法A(mm)
30
外径(Φmm)
30
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
12
取付ネジ径
R1/4