三和製作所
三和製作所の 掲示用品
三和製作所の 掲示用小物
三和製作所の マグネット用品
四線マグシート帯黒板 4枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
46188698
品番
00280594
参考基準価格(税別)
¥20,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
文字の位置や長さをハッキリ意識して学習
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
200
質量(g)
180