※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20502000 エアブリーザーBRA形 家原ライト工業 46188706 20502000 エアブリーザーBRA形 家原ライト工業 46188706

エアブリーザーBRA形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番552-0441 注文コード46188706 品番20502000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。
取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。

トラスコ品番552-0441 材質真鍮、ニッケルメッキ 厚さ(mm)32 ねじ長さ(mm)12 寸法A(mm)30 外径(Φmm)30 寸法D(mm)32 寸法E(mm)7 寸法B(mm)27 寸法C(mm)12 取付ネジ径R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする