三和製作所
三和製作所の 掲示用品
三和製作所の 掲示用小物
三和製作所の マグネット用品
まちがえやすい漢字指導マグネットシート(4枚組)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46188716
品番
00284873
参考基準価格(税別)
¥32,780
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
間違えやすい漢字を、くらべて学習
同音異義語、同訓異字語を学習するマグネットシートです。
表面ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
丸めて収納でき、持ち運びにも便利です。
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
225
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
奥行(mm)
900