三和製作所
三和製作所の 掲示用品
三和製作所の 掲示用小物
三和製作所の マグネット用品
熟語のつくりマグネットシート(4枚組)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46188725
品番
00284874
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
漢字の意味を知ることで、熟語を理解!
熟語のつくりを学習するマグネットシートです。
表面ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
奥行(mm)
300