三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 算数
どうぶつグラフ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46188750
品番
00284908
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
グラフづくりを楽しくする かわいい動物たち
グラフマグネットシートは、表面ホワイトボードフィルム貼りなのでマーカーで書き消しできます。
丸めて収納でき保管場所をとりません。持ち運びにも便利です。
セット内容
どうぶつカード7種×各10枚(計70枚)
材質
ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
480
奥行(mm)
600