帯グラフ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプA(4枚組) 注文コード46188777 品番00285042
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

年度別割合の比較などに ひとめでわかる帯グラフ
グラフを比較するときに活用できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。

材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石 幅(mm)150 厚さ(mm)0.4 質量(kg)0.12(1枚当たり) タイプA(4枚組) 奥行(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする