00285044 帯グラフ 三和製作所 46188795

帯グラフ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚タイプC注文コード46188795品番00285044
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

年度別割合の比較などに ひとめでわかる帯グラフ
グラフを比較するときに活用できます。
丸めて収納でき、保管場所をとりません。
表面、ホワイトボードマーカーで書き消しできます。

材質ペット樹脂フィルム、ノンハロゲン樹脂磁石幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(kg)1.2タイプC奥行(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする