三和製作所
三和製作所の 理科/技術/科学工作
三和製作所の 栽培/観察
木材の材質・特徴セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46188829
品番
00285196
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
木材の特長を学べるサンプル教材
ケヤキ、モミ、サクラ、ホオノキ、ヒノキ、スギの6種類の木材ブロック入り。
それぞれの特長をクイズ式に記したカード教材や広葉樹、針葉樹の特長比較シート付き。
セット内容
木材ブロック6種類(ケヤキ、モミ、サクラ、ホオノキ、ヒノキ、スギ) / 木材の特長カード / 広葉樹・針葉樹の比較シート / 収納ケース
幅(mm)
【木材ブロック】20(1個あたり)
高さ(mm)
【木材ブロック】80(1個あたり)
質量(g)
300
奥行(mm)
【木材ブロック】40(1個あたり)