スクラボMDF作図セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプ万能ホルダータイプ 注文コード46188978 品番00300642
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

エコ素材MDF100%、こだわりの作図セット
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

長さ(mm)【コンパス】510【大直線定規】1008 幅(mm)【コンパス】70【大直線定規】60 厚さ(mm)【コンパス】15【大三角定規】5【大分度器】5【大直線定規】5 タイプ万能ホルダータイプ 縦(mm)【大分度器】300 横(mm)【大分度器】600 辺(mm)【大三角定規】600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする