スクラボMDF大直線定規

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 長さ(mm)605 注文コード46188996 品番00300644
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

黒板によくなじむ 見やすい目盛り
MDFの素材の木の粉末を染めた、和紙のような風合いの定規です。
FSC認定のMDFを100%使用し、環境に配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

材質本体:MDF、取手:ポリプロピレン、ゴム磁石:塩ビ 長さ(mm)605 幅(mm)60 厚さ(mm)5 質量(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする