スクラボMDF大分度器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード46189030 品番00300647
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

見やすく教えやすい こだわりの分度器
国際的な非営利団体FSCの認証を受けたMDFを100%使用し、環境にも配慮した商品です。
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
定規取手は抗菌剤入りで衛生管理に配慮しています。
裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。

材質本体:MDF 取手:ポリプロピレン・ ゴム磁石:塩ビ・1個箱入り 長さ(mm)600 幅(mm)300 厚さ(mm)5 質量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする