三和製作所
スクラボMDFコンパス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1組
タイプ
万能ホルダータイプ
注文コード
46189039
品番
00300648
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
材質
本体:MDF、つまみ:ABS、ホルダー:ABS、ゴム磁石:塩ビ
長さ(mm)
510
幅(mm)
70
厚さ(mm)
15
質量(g)
266
タイプ
万能ホルダータイプ